EURO 2000 SPA - URO81039 RACCORDO IN PVC MF-MG GAS 1 1/4 -35 - 81039
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
20 ST
EAN
8056389244506
Artikelnummer
URO81039
Herstellernummer
81039
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
17 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Gesamtlänge:
72.5 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C


