Startseite

EURO 2000 SPA - URO60758 NIPPLO 2 G - 60758

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60758 NIPPLO 2 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056389243738

Artikelnummer

URO60758

Herstellernummer

60758

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

sonstige

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Nippli - GAS ISO 228, ISO metrico 965. Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.