Startseite

EURO 2000 SPA - URO60257 RIDUZIONI FIL M-PG36 F-M40X1.5 - 60257

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60257 RIDUZIONI FIL M-PG36 F-M40X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8055186988903

Artikelnummer

URO60257

Herstellernummer

60257

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.