EURO 2000 SPA - URO60251 RIDUZIONI FIL M-PG13.5 F-M16X1.5 - 60251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5
Werkstoff - Messing
Packung
50 ST
EAN
8055186988842
Artikelnummer
URO60251
Herstellernummer
60251
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


