Startseite

EURO 2000 SPA - URO60246 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-M50X1.5 - 60246

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60246 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-M50X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186988798

Artikelnummer

URO60246

Herstellernummer

60246

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/ISO femmina, in ottone nichelato.