Startseite

EURO 2000 SPA - URO60242 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-M40X1.5 - 60242

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60242 RIDUZIONI FIL M-GAS 1       F-M40X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8055186988750

Artikelnummer

URO60242

Herstellernummer

60242

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/ISO femmina, in ottone nichelato.