EURO 2000 SPA - URO60240 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-M25X1.5 - 60240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 Zoll
Werkstoff - Messing
Packung
25 ST
EAN
8055186988736
Artikelnummer
URO60240
Herstellernummer
60240
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


