EURO 2000 SPA - URO60231 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/8 F-M16X1.5 - 60231
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 3/8 Zoll
Werkstoff - Messing
Packung
50 ST
EAN
8055186988644
Artikelnummer
URO60231
Herstellernummer
60231
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


