EURO 2000 SPA - URO60228 RIDUZIONI FIL M-M50X1.5 F-PG29 - 60228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
8055186988613
Artikelnummer
URO60228
Herstellernummer
60228
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
29


