Startseite

EURO 2000 SPA - URO60222 RIDUZIONI FIL M-M32X1.5 F-M25X1.5 - 60222

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60222 RIDUZIONI FIL M-M32X1.5    F-M25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

8055186988552

Artikelnummer

URO60222

Herstellernummer

60222

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.