EURO 2000 SPA - URO60220 RIDUZIONI FIL M-M20X1.5 F-M16X1.5 - 60220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Packung
50 ST
EAN
8055186988538
Artikelnummer
URO60220
Herstellernummer
60220
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


