EURO 2000 SPA - URO60206 RIDUZIONI FIL M-M40X1.5 F-GAS 1 1/4 - 60206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Werkstoff - Messing
Packung
10 ST
EAN
8055186988392
Artikelnummer
URO60206
Herstellernummer
60206
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


