EURO 2000 SPA - URO60205 RIDUZIONI FIL M-M40X1.5 F-GAS 1 - 60205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 Zoll
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Werkstoff - Messing
Packung
10 ST
EAN
8055186988385
Artikelnummer
URO60205
Herstellernummer
60205
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


