EURO 2000 SPA - URO60203 RIDUZIONI FIL M-M25X1.5 F-GAS 1/2 - 60203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff - Messing
Packung
50 ST
EAN
8055186988361
Artikelnummer
URO60203
Herstellernummer
60203
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


