Startseite

EURO 2000 SPA - URO60172 RIDUZIONI FIL M-PG 36 F-GAS 1 1/2 - 60172

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60172 RIDUZIONI FIL M-PG 36 F-GAS 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186988279

Artikelnummer

URO60172

Herstellernummer

60172

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Riduzioni GAS-GAS, ISO-ISO, PG-PG, GAS-ISO, GAS-PG e ISO-PG per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti e adattamento delle dimensioni che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.