Startseite

EURO 2000 SPA - URO60163 RIDUZIONI FIL M-PG 16 F-GAS 1/2 - 60163

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60163 RIDUZIONI FIL M-PG    16     F-GAS   1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 16

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186988187

Artikelnummer

URO60163

Herstellernummer

60163

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni PG maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.