Startseite

EURO 2000 SPA - URO60160 RIDUZIONI FIL M-PG 13,5 F-GAS 3/4 - 60160

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60160 RIDUZIONI FIL M-PG    13,5  F-GAS   3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186988156

Artikelnummer

URO60160

Herstellernummer

60160

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni PG maschio/PG femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.