Startseite

EURO 2000 SPA - URO60067 RIDUZIONI FIL M-GAS 2 F-PG 42 - 60067

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60067 RIDUZIONI FIL M-GAS    2    F-PG  42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186987784

Artikelnummer

URO60067

Herstellernummer

60067

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.