Startseite

EURO 2000 SPA - URO60063 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-PG 29 - 60063

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60063 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-PG   29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/8 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8055186987746

Artikelnummer

URO60063

Herstellernummer

60063

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/8 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.