Startseite

EURO 2000 SPA - URO60053 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/8 F-PG 9 - 60053

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60053 RIDUZIONI FIL M-GAS   3/8  F-PG   9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 3/8 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186987647

Artikelnummer

URO60053

Herstellernummer

60053

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/8 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.