Startseite

EURO 2000 SPA - URO60017 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-GAS 2 - 60017

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60017 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/2 F-GAS    2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186987579

Artikelnummer

URO60017

Herstellernummer

60017

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.