EURO 2000 SPA - URO60014 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 1/4 F-GAS 1 - 60014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
8055186987548
Artikelnummer
URO60014
Herstellernummer
60014
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


