Startseite

EURO 2000 SPA - URO60007 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2 F-GAS 3/4 - 60007

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60007 RIDUZIONI FIL M-GAS    1/2 F-GAS   3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186987470

Artikelnummer

URO60007

Herstellernummer

60007

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.