EURO 2000 SPA - URO60004 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/8 F-GAS 1/2 - 60004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
8055186987449
Artikelnummer
URO60004
Herstellernummer
60004
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/8 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


