EURO 2000 SPA - URO60003 RIDUZIONI FIL M-GAS 3/8 F-GAS 1/4 - 60003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 3/8 Zoll
Werkstoff - Messing
Packung
50 ST
EAN
8055186987432
Artikelnummer
URO60003
Herstellernummer
60003
Hersteller
URO
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/4 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


