Startseite

EURO 2000 SPA - URO60001 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/4 F-GAS 1/8 - 60001

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60001 RIDUZIONI FIL M-GAS    1/4 F-GAS   1/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/8 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186987418

Artikelnummer

URO60001

Herstellernummer

60001

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/8 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/4 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/GAS femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.