EURO 2000 SPA - URO58050 RACCORDO INR TR/TG 50 GUAINA 240 - 58050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Packung
5 ST
EAN
8055186980273
Artikelnummer
URO58050
Herstellernummer
58050
Hersteller
URO
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt