EURO 2000 SPA - URO58032 RACCORDO INR TR/TG 32 GUAINA 227 - 58032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8055186980259
Artikelnummer
URO58032
Herstellernummer
58032
Hersteller
URO
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt