EURO 2000 SPA - URO55025 RACCORDO INR M FIL M25*1,5 - 55025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8055186980129
Artikelnummer
URO55025
Herstellernummer
55025
Hersteller
URO
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
Nickel
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


