Startseite

EURO 2000 SPA - URO51868 RACCORDO MF DMC-HJT-L 240 FIL GAS 1 1/2 - 51868

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO51868 RACCORDO MF DMC-HJT-L 240 FIL GAS 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 39.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8056389241949

Artikelnummer

URO51868

Herstellernummer

51868

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

39.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi speciali con filetto maschio fisso per il doppio bloccaggio, prima dei normali tubi metallici flessibili rivestiti ad aggraffatura rinforzata e poi del copriguaina HJT in vetro silicone che ha la funzione di proteggere e isolare termicamente i cavi all’interno dei tubi flessibili da - 60°C a + 260°C e fino a +800°C per 20 minuti. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione, certificato secondo le norme CEI EN 61386, tra il raccordo e il tubo e' IP67 ed e' garantito dall’anello che si stringe sul tubo di protezione ad aggraffatura rinforzata quando si stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.