Startseite

EURO 2000 SPA - URO33301 GUARNIZIONE ISO 16 CH 24 - 33301

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33301 GUARNIZIONE ISO 16 CH 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Innendurchmesser - 16.1 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8051166241037

Artikelnummer

URO33301

Herstellernummer

33301

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

24 mm

Innendurchmesser:

16.1 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.