EURO 2000 SPA - URO33204 GUARNIZIONE PG16 CH 27 - 33204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22.4 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8051166240962
Artikelnummer
URO33204
Herstellernummer
33204
Hersteller
URO
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22.4 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


