Startseite

EURO 2000 SPA - URO33201 GUARNIZIONE PG9 CH 20 - 33201

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33201 GUARNIZIONE PG9 CH 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 15.1 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8051166240931

Artikelnummer

URO33201

Herstellernummer

33201

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

15.1 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.