Startseite

EURO 2000 SPA - URO33200 GUARNIZIONE PG7 CH 20 - 33200

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33200 GUARNIZIONE PG7 CH 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 12.4 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8051166240924

Artikelnummer

URO33200

Herstellernummer

33200

Hersteller

URO

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

12.4 mm

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.