EURO 2000 SPA - URO33107 GUARNIZIONE GAS 2 CH 74 - 33107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 74 mm
Innendurchmesser - 59.7 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
25 ST
EAN
8051166240887
Artikelnummer
URO33107
Herstellernummer
33107
Hersteller
URO
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
74 mm
Innendurchmesser:
59.7 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 Zoll
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


