EURO 2000 SPA - URO33105 GUARNIZIONE GAS 1 1/4 CH 52 - 33105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 52 mm
Innendurchmesser - 42 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
25 ST
EAN
8051166240863
Artikelnummer
URO33105
Herstellernummer
33105
Hersteller
URO
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
52 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 1/4 Zoll
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


