Startseite

ETHERMA - ETR9300194 SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2, bis 2kW, w - 9300194

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300194 SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2, bis 2kW, w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Funk

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911114199

Artikelnummer

ETR9300194

Herstellernummer

9300194

Hersteller

ETR

Bedienungsart:

Funk

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

Aufputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Werkstoff:

Metall

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

2000...2000 W

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Anschlussart:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Frequenz:

868...868 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

92 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

115 mm

Gerätehöhe:

200 mm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2 können die Strahler S1+ und D3 stufenlos gedimmt werden. Das Modul wird in Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. Das Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 2 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: ca. 20 m, 230 V.