ETHERMA - ETR46723 Elektronischer Verteilereinbauregler, 5-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005808111
Artikelnummer
ETR46723
Herstellernummer
46723
Hersteller
ETR
Der Regler ITR-70 ist ein Regler zur Fernuberwachung fur die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen, wodurch ein einfacher Einbau in den Schaltschrank ermoglicht wird. Er besitzt einen Eingang fur Temperaturfuhler sowie ein Schaltrelais mit einem Ausgang. Das Gerat ist fur die Fernregelung konzipiert. Fuhlerbruch- und Kurzschlusssicherung, Temperaturbereich: 5-60 ?C, Fuhlerleitungslange: 3 m (erweiterbar auf max. 50 m), Platzbedarf: 2TE, Schaltstrom: 16 A, Montage: auf Normtragschiene.