Startseite

ETHERMA - ETR45066 Markisenhalterung halbrund, weiAŸ, fA1/4

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45066 Markisenhalterung halbrund, weiAŸ, fA1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002994398

Artikelnummer

ETR45066

Herstellernummer

45066

Hersteller

ETR

Mit der halbrunden Markisenhalterung können die EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler an Gestängen von Markisen montiert werden. Die halbrunde Ausführung ermöglich eine zielgerichtete Strahlung in den gewünschten Bereich. Abmessungen: 40 x 120 x 260mm, Farben: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9011. Ausführung:Montagehilfe, Länge:260 mm