Startseite

ETHERMA - ETR44881 Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiAŸ,

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR44881 Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiAŸ,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandgerät

  • Mit Gebläse - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Abluft - Oberseite

  • Temperatureinstellung - 15...28 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105417488

Artikelnummer

ETR44881

Herstellernummer

44881

Hersteller

ETR

Montageart:

Wandgerät

Mit Gebläse:

nein

Ausführung:

sonstige

Abluft:

Oberseite

Temperatureinstellung:

15...28 °C

Farbe:

weiß

Breite:

1000 mm

Höhe:

500 mm

Position Bedienpanel:

Oberseite

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

22 kg

Schutzart (IP):

IP24

Digitalanzeige:

ja

Bedienung über App:

nein

Schutzklasse:

II

Mit Präsenzmelder:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Verbrauchsanzeige:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

ja

Lernfähig:

nein

Busfähig:

nein

Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO-PLUS ist ein modernes Direktheizgerät und überzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und Wärmespeicherung versprechen nicht nurein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerät spart durch die kompakte Bauweise Platz, erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswärme und dank der integrierten Regelung kann die gewünschte Raumtemperatur einfach elektronisch ausgewählt werden. Es eignet sich besonders für große Räume, als effiziente Übergansheizung oder als idealer Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen. Der ETHERMA DUO PLUS brilliert neben dem modernen, puristischen Design durch eine schnelle Heizreaktion. Im OFF-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerätes aktiv. Bei plötzlichem Temperaturabfall durch beispielsweise einem offenen Fenster schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zusätzlich kann der ETHERMA DUO PLUS über Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Das Heizgrät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberfläche: 12 mm beschichteter Siliziumstein, Schutzart: IP 24, Montagetiefe: 105 mm, Regelbereich: 15-28 °C, Frostschutzfunktion: 7 °C, Oberflächentemperatur: max. 85 °C, Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker, 230V, Systemaufbau: CE-konform