pagina iniziale

ETHERMA - ETR44881 Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiAŸ,

copiacopia
ETHERMA - ETR44881 Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiAŸ,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da parete

  • Con ventola - no

  • Modello - Altri

  • Scarico aria - Parte superiore

  • Temperatura regolabile - 15...28 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105417488

Codice prodotto

ETR44881

Cod. produttore

44881

Produttore

ETR

Metodo di montaggio:

Da parete

Con ventola:

no

Modello:

Altri

Scarico aria:

Parte superiore

Temperatura regolabile:

15...28 °C

Colore:

Bianco

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

500 mm

Posizione pannello di comando:

Parte superiore

Temporizzato:

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

105 mm

Peso:

22 kg

Grado di protezione (IP):

IP24

Display digitale:

Comando tramite app:

no

Classe di protezione:

II

Con rilevatore di presenza:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Protezione contro il surriscaldamento:

Visualizzazione consumo:

no

Rilevamento di finestra aperta:

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Adatto per collegamento bus:

no