ETHERMA - ETR41112 Druckfester Warmwasserspeicher, 5l, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Boilers - rostfreier Stahl
Nennleistung - 2 kW
Anschlussspannung - 220...240 V
Ausführungsform - Untertisch
Dreiphasenausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
9120105411998
Artikelnummer
ETR41112
Herstellernummer
41112
Hersteller
ETR
Werkstoff des Boilers:
rostfreier Stahl
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220...240 V
Ausführungsform:
Untertisch
Dreiphasenausführung:
nein
Anschluss an Warmwasserleitung:
ja
Platzierung horizontal:
nein
Material Mantel:
Kunststoff
Mit Nachtstromschaltung:
nein
Tiefe:
163 mm
Breite:
285 mm
Höhe:
427 mm
Wandaufstellung:
nein
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Volumen des Behälters:
5 l
Platzierung vertikal:
ja
Duo-Ausführung:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Mit Thermometer:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzanode:
nein
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Zapfprofil:
S
Mit Wasserkühler:
nein
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
11 min
Schutzart (IP):
IP24
Mit Druckreduzierventil:
nein
Mit Armatur:
nein
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
12.7 mm
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
12.7 mm
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:
12.7 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss:
12.7 mm
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
1/2 Zoll (15)


