Startseite

ETHERMA - ETR40966 Deckenheizpaneel, weiAŸ, 618x618mm, 300W

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40966 Deckenheizpaneel, weiAŸ, 618x618mm, 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 300 W

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Öl-/flüssigkeitsgefüllt - nein

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410410

Artikelnummer

ETR40966

Herstellernummer

40966

Hersteller

ETR

Heizleistung:

300 W

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

nein

Ausführung:

Standard

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Höhe:

618 mm

Breite:

618 mm

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Material Front:

Stahl

Programmierbar:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Bedienung über App:

nein

Mit dekorativer Verkleidung:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Gewicht:

6 kg

Lernfähig:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Frostschutzschaltung:

nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

45 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Schutzklasse:

II

Digitalanzeige:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Busfähig:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Thermocassette ist als unauffällige Heizung für Büros, Bäder, Schulen usw. geeignet. An der Decke oder in Zwischendecken montiert, sind die Geräte hervorragend zum Voll- und Punktheizen geeignet. Beim Einbau in Zwischendecken wird der Wärmestrahler zum Bestandteil der Decke. Leistung 300 -600 W, IP 55, 230 V.