pagina iniziale

ETHERMA - ETR40966 Deckenheizpaneel, weiAŸ, 618x618mm, 300W

copiacopia
ETHERMA - ETR40966 Deckenheizpaneel, weiAŸ, 618x618mm, 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 300 W

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Riempito con olio - no

  • Modello - Standard

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410410

Codice prodotto

ETR40966

Cod. produttore

40966

Produttore

ETR

Potenza termica:

300 W

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Riempito con olio:

no

Modello:

Standard

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Altezza:

618 mm

Larghezza:

618 mm

Materiale del corpo riscaldante:

Alluminio

Materiale parte frontale:

Acciaio

Programmabile:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Comando tramite app:

no

Con rivestimento decorativo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili:

no

Con rilevatore di presenza:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Peso:

6 kg

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Rilevamento di finestra aperta:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Circuito di protezione antigelo:

no

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

45 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

Temporizzato:

no

Classe di protezione:

II

Display digitale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Visualizzazione consumo:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):

Nessuno

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no