Startseite

ETHERMA - ETR40914 Anschlussleitung fA1/4r LAVA DESK 2.0, m - 40914

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40914 Anschlussleitung fA1/4r LAVA DESK 2.0, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - ohmsche Last

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410434

Artikelnummer

ETR40914

Herstellernummer

40914

Hersteller

ETR

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

ohmsche Last

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

sonstige

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

120...120 W

Befestigungsart:

sonstige

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Nennleistung kapazitive Last:

120...120 VA

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Anschlussart:

Steckklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

120...120 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

150 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

1...1 mm²

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

40 mm

Die Anschlussleitung ET-DESK-DIMM lässt sich schnell und unkompliziert mittels Stecker an das Paneel anstecken. Mit der integrierten Regeleinheit kann die Wärme in drei Stufen geschalten sowie drei Timerzeiten eingestellt werden. Länge: 2 m, 230 V.