ETHERMA - ETR40866 Heizmatte Estricheinbau, 23.50mA2, 1.05x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 80 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061399996
Artikelnummer
ETR40866
Herstellernummer
40866
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
80 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
23.47 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
1878...1878 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
22350 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1050 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
28 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


