pagina iniziale

ETHERMA - ETR40866 Heizmatte Estricheinbau, 23.50mA2, 1.05x

copiacopia
ETHERMA - ETR40866 Heizmatte Estricheinbau, 23.50mA2, 1.05x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 80 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061399996

Codice prodotto

ETR40866

Cod. produttore

40866

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

80 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

23.47

Potenza del conduttore di riscaldamento:

12 W/m

Potenza assorbita:

1878...1878 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

22350 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1050 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

28 Ohm

Spessore:

6 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no