ETHERMA - ETR40677 WLAN/LAN-Modul fA1/4r ET-9300 inklusive

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Wechsler
Einstellbereich Komfort - 0...0 °C
Gangreserve - 0 h
Packung
1 ST
EAN
9120061398234
Artikelnummer
ETR40677
Herstellernummer
40677
Hersteller
ETR
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Wechsler
Einstellbereich Komfort:
0...0 °C
Gangreserve:
0 h
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Temperaturphase:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
0
Ferienprogramm:
ja
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Einstellbereich Absenkung:
0...0 °C
Einstellbereich Frostschutz:
0...0 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
0 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bautiefe:
61 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W


