ETHERMA - ETR40675 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Frosts

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Wechsler
Einstellbereich Komfort - 0...0 °C
Gangreserve - 0 h
Packung
1 ST
EAN
9120061398210
Artikelnummer
ETR40675
Herstellernummer
40675
Hersteller
ETR
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Wechsler
Einstellbereich Komfort:
0...0 °C
Gangreserve:
0 h
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Textführung im Display:
ja
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Temperaturphase:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
1
Ferienprogramm:
ja
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Einstellbereich Absenkung:
0...0 °C
Einstellbereich Frostschutz:
0...0 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
0 A
Schutzart (IP):
IP21
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bautiefe:
61 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W


