ETHERMA - ETR40673 Steuerung fA1/4r Dachrinnenheizung, exkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Öffner
Einstellbereich Komfort - 0...0 °C
Gangreserve - 0 h
Packung
1 ST
EAN
9120061398197
Artikelnummer
ETR40673
Herstellernummer
40673
Hersteller
ETR
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Öffner
Einstellbereich Komfort:
0...0 °C
Gangreserve:
0 h
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Kürzeste Temperaturphase:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
1
Ferienprogramm:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Einstellbereich Absenkung:
0...0 °C
Einstellbereich Frostschutz:
0...0 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bautiefe:
61 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W


